ユニット
PL警告表示ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
55×30
110×60
55×30
全62種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88576537
品番
846-63K
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字内容
警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
55×30
仕様
耐熱温度/約-45~120℃
トラスコ品番
743-8940
質量(g)
8
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。