ユニット
環境美化標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
空カン・空ビン 投捨禁止
空カン・空ビン 投捨禁止
空カン・空ビン 投捨禁止
火気厳禁 たきび・タバコのポイ捨禁止
投捨禁止 ここに空カン・空ビンを捨てないで下さい
あぶない!この中に入ってはいけません
あぶない!ここで遊んではいけません
あぶない!ここでゴルフや野球をしてはいけません
犬を入れてはいけません
ここに自転車を放置しないで下さい
ゴミは持ち帰りましょう
ここにゴミ・土砂等を捨てないで下さい
タバコのすいがら・ゴミは指定の場所へ
犬のフンの後始末は、飼主の手でして下さい
この中へ入ってはいけません
寸法(mm)
450×450
600×450
450×450
トラスコ品番
743-6190
743-6068
743-6076
743-6084
743-6092
743-6106
743-6114
743-6122
743-6131
743-6149
743-6157
743-6165
743-6173
743-6181
743-6190
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88578183
品番
837-21
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
文字内容
空カン・空ビン 投捨禁止
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
トラスコ品番
743-6190
寸法(mm)
450×450
質量(g)
220
エコマーク認定番号
7118031
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません