ヤマト・インダストリー
SRC-3用中間棚(スチール製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88585412
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
4(棚)
色
グレー
タイプ
スチールフラットタイプ
使用キャスター
6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
277
荷台寸法(幅)(mm)
425
キャスター径(Φmm)
(固定)125、(自在)100
荷台寸法(奥行)(mm)
1280
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300