827-58 高圧ガス標識(エコユニボード) ユニット 88587256

高圧ガス標識(エコユニボード)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容高圧ガス容器置場 収納ガス種・容器置場面積・最大収納量・許可年月日・許可番号・販売主任者エコマーク認定認定トラスコ品番743-1015注文コード88587256品番827-58
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
文字内容高圧ガス容器置場 収納ガス種・容器置場面積・最大収納量・許可年月日・許可番号・販売主任者取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番743-1015寸法(mm)450×600質量(g)300エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 敷地内の標記

アクリルボードで取り付け安いが、風雨ですぐ外れてしまうのが難点
留め具の数を増やして取り付けしています。

対象商品 : 88587247
2023-01-24
用途: 窒素CE設備の表示として
株式会社オプトテクノ製造業

窒素CE(Cold Evaporator)設備があるので、会社の正門脇と窒素を使う建屋の入口脇に法令に従い標識を設置しました。過不足なく、良い商品でした。

対象商品 : 88587247
2018-09-10
用途: 既存のものが壊れた為、交換

既存のものと若干レイアウトが違いましたが、安価に購入出来たので良かったです。

対象商品 : 88587256
2022-06-19
用途: ガスの貯蔵庫に取り付けます。
電気・ガス・熱供給・水道業

鉄製の物が付いていたので錆びて文字が見えなくなってしまいました。
今回の物は錆びないのでその点良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする