831-34 避難誘導標識 ユニット 88588823

避難誘導標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容↓避難ロープ
内容量1枚注文コード88588823品番831-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

表示面は蓄光ステッカー、蓄光板使用の為、停電時に光を発します。避難器具の保管場所が一目で分かります。

文字内容↓避難ロープ取付方式穴3材質本体:ペット樹脂表示面:蓄光ステッカー仕様上部Φ4mm穴3トラスコ品番743-2577寸法(mm)152×362×30
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88588586
2018-02-18
用途: 劣化した標識
電気・ガス・熱供給・水道業

多国語で表示されていて、大変良いものです。また機会があれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする