ユニット
避難誘導標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容
←避難器具
↓避難はしご
↓避難器具
避難器具→
←避難器具
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88588857
品番
831-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
表示面は蓄光ステッカー、蓄光板使用の為、停電時に光を発します。避難器具の保管場所が一目で分かります。
文字内容
←避難器具
取付方式
穴3
材質
本体:ペット樹脂表示面:蓄光ステッカー
仕様
上部Φ4mm穴3
トラスコ品番
743-2607
寸法(mm)
152×362×30
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。