曜日別特売
832-602 緊急地震速報ステッカー ユニット 88590372

緊急地震速報ステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚
文字内容緊急地震速報を聞いたら近くの階でおりる
寸法(mm)30×100
内容量1枚注文コード88590372品番832-602
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48
文字内容緊急地震速報を聞いたら近くの階でおりる取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番743-3115寸法(mm)30×100仕様裏面粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする