ユニット
緊急地震速報ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(10枚)
1枚
1組(10枚)
文字内容
転倒防止対策要
緊急地震速報を聞いたら近くの階でおりる
転倒防止対策要
寸法(mm)
Φ50
30×100
Φ25
Φ50
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88590537
品番
863-696
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
文字内容
転倒防止対策要
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
744-6225
寸法(mm)
Φ50
仕様
裏面粘着