ユニット
防犯メジャーステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88590704
品番
823-24
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
用途
店舗入口で犯人の身長確認に
文字内容
150/160/170/180
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-9631
寸法(mm)
400×80