曜日別特売
862-34 矢印ステッカー ユニット 88595437

矢印ステッカー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(5枚)
文字内容緑地白矢印ななめ
材質アルミステッカー
内容量1組(5枚)注文コード88595437品番862-34
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途階段などの通行規制に仕様裏面粘着材質アルミステッカー寸法(mm)100×100×0.12文字内容緑地白矢印ななめトラスコ品番744-5717質量(g)23取付方式裏面粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88595394
2020-10-24
用途: 看板の隅に
飲食業

表の看板から少しだけ入ったところに店舗があるので 表看板の隅に貼りました
素材もしっかりしていて雨に濡れても問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする