843-25 トイレ用標識 ユニット 88595735

トイレ用標識

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚文字内容備え付の紙以外はご使用にならないで下さい寸法(mm)50×120注文コード88595735品番843-25
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

優美なアクリル製!

文字内容備え付の紙以外はご使用にならないで下さい取付方式両面テープ材質アクリル白板トラスコ品番743-6980寸法(mm)50×120仕様両面テープ付質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 自治会館のトイレ改修

以前に使用していたプレートと全く同じものではなかったが、十分でした。
裏面の紙を剥がせば貼ることができたのですが、その説明が裏面剥離紙に印刷されてあると、より良かったかと思いました。例えば【この紙を剥がして貼ってください】とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする