曜日別特売
864-61 蛍光反射テープ ユニット 88597923

 

864-61 蛍光反射テープ ユニット 88597923
864-61 蛍光反射テープ ユニット 88597923
864-61 蛍光反射テープ ユニット 88597923

蛍光反射テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)90
黄×黒
テープ厚さ(mm)0.15
内容量1巻注文コード88597923品番864-61
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。

黄×黒トラスコ品番371-8263テープ幅(mm)90テープ厚さ(mm)0.15仕様セパレーター有質量(g)323基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などを拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88597914
2022-07-24
用途: 夜間照明がないところの危険回避用
農・林・水産業

日中と夜間照明がないところの危険回避用に使っています。こちらから光を照らすところなら反射テープで良いのですが、そうではないので蛍光タイプを選びました。十分機能していますが、思ったほど蛍光強くありません。注意喚起のためにもっとどぎつい蛍光が希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする