ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88598666
品番
AC-15SS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ(50ミクロン厚)
色(マンセル値)
7.5R 4/15
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30〜+100
テープ厚さ(mm)
0.12
仕様
消火表示
色
赤×白(消火表示)
サイズ
極小
テープ幅(mm)
25
トラスコ品番
745-4805
質量(g)
33
取付方式
テープ
テープ長さ(m)
2