曜日別特売
AC-20L 配管識別テープ ユニット 88598754

配管識別テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
テープ幅(mm)150
内容量1巻注文コード88598754品番AC-20L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。

材質アルミ(50ミクロン厚)色(マンセル値)-使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ厚さ(mm)0.12仕様その他シルバーサイズテープ幅(mm)150トラスコ品番745-4929質量(g)195取付方式テープテープ長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする