ユニット
配管識別テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
うすい黄赤(電気用)
水色
緑
黄赤/黒(危険表示)
赤×白(消火表示)
黒/白(矢印)
シルバー
テープ幅
100
(mm)
100
50
25
150
全67種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88599007
品番
AC-7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ(50ミクロン厚)
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
テープ厚さ(mm)
0.12
色
うすい黄赤(電気用)
サイズ
中
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88599007
AC-7M
35367114
AC-7M
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット
1巻
¥
2,198
税込
¥2,418
注文コードが変更になりました