SATA
両開き工具セット 9.5sq 75pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(75点組)
注文コード
88601783
品番
RS9575S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出張にも便利なキャリーケース!
1/3”(9.5mm)の75点セット。
最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数
75
差込角(sq.)
9.5
セット内容
11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24
質量(kg)
8.8(工具含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×200×200