曜日別特売
AS-5-15SS JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット 88602543

JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容廃液サイズ極小注文コード88602543品番AS-5-15SS
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

水・熱に強いアルミ製!

文字内容廃液取付方式ステッカー材質アルミ寸法(mm)30×60サイズ極小仕様裏面粘着トラスコ品番746-3171質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする