SATA
スナップリングプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
88602824
品番
RS-09251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種類
セット品
全長(mm)
(本体)155
仕様
替爪の脱着:ワンタッチ
寸法(mm)
1.2:直爪・1.4:直爪
角度(°)
45度爪 90度爪