曜日別特売
AS-7-3S JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット 88603575

JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容200Vサイズ注文コード88603575品番AS-7-3S
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

水・熱に強いアルミ製!

文字内容200V取付方式ステッカー材質アルミ寸法(mm)40×80サイズ仕様裏面粘着トラスコ品番746-4207質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする