用途パック詰め、欠品チェックにひょう量(g)3000目量(g)1(0~1500)、2(1500~3000)計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)重力加速度の範囲(m/s2)9796~9801材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm適合地域地域番号3:福島・新潟・北関東地方(福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位g