曜日別特売

防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI

防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI - Yamato(大和製衡)

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン

用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm計量皿形状ひょう量単位g内容量1台
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能を使用時は取引証明用に使用出来ません。
※オプションのACアダプタ使用時には防水機能が失われます。
※検定品の為、設定地区以外での使用は出来ません。
全15種類を絞り込む
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88603935J-100W-3-1-30001(0~1500)、2(1500~3000)237×2079803~9807
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
88603944J-100W-3-2-30001(0~1500)、2(1500~3000)237×2079799~9804
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88603953J-100W-3-3-30001(0~1500)、2(1500~3000)237×2079796~9801
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88603962J-100W-3-4-30001(0~1500)、2(1500~3000)237×2079794~9799
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
88603978J-100W-3-5-30001(0~1500)、2(1500~3000)237×2079795~9800
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88603987J-100W-3-6-30001(0~1500)、2(1500~3000)237×2079794~9797
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88603996J-100W-3-7-30001(0~1500)、2(1500~3000)237×2079789~9794
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604005J-100W-6-1-60002(0~3000)、5(3.000~6000)237×2079803~9807
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604014J-100W-6-2-60002(0~3000)、5(3.000~6000)237×2079799~9804
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604023J-100W-6-3-60002(0~3000)、5(3.000~6000)237×2079796~9801
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604032J-100W-6-4-60002(0~3000)、5(3.000~6000)237×2079794~9799
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88604048J-100W-6-5-60002(0~3000)、5(3.000~6000)237×2079795~9800
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604057J-100W-6-6-60002(0~3000)、5(3.000~6000)237×2079794~9797
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
88604066J-100W-6-7-60002(0~3000)、5(3.000~6000)237×2079789~9794
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70971647J-100W-6-5【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)60002(0~3000)、5(3.000~6000)237(W)X207(D)9795~9800
33,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする