曜日別特売
12427 ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 シンワ測定 88604653

12427 ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 シンワ測定 88604653
12427 ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 シンワ測定 88604653

ホルダー マグキャッチ式 曲尺用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88604653品番12427
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。

用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄寸法(mm)140×43×19質量(g)30取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品説明動画

【シンワ測定】ホルタ?ー マク?キャッチ式 曲尺用 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88604653
2023-07-08
用途: 現場での墨出し
looop建設業・工事業

差し金の現場内での携帯は以前から悩みでした。
スキマ的な道具ですが墨出し時に引っ掛けて持ち歩くのに最適だと思います。
マグネットで脱着出来るのも手間が無くとても良いと思います。

対象商品 : 88604653
2021-12-23
用途: 足場上での墨付け作業
建設業・工事業

思っていた以上にマグネットが強くて安心して作業できました。ただししゃがんだ時や狭い場所での引っ掛けによる落下は注意が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする