金象印
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88605265
品番
190075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ
園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)
生木6
寸法(mm)
170×90×7
質量(g)
170
材質(刃)
スチール
材質(ハンドル)
樹脂