1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒 同軸ケーブル1.5C-2V 関西通信電線 88606087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸ケーブル1.5C-2V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(100m)注文コード88606087品番1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。全長(m)100ケーブル1.5C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量69Nf/km概算質量(kg/km)15導体抵抗(Ω/km)(20℃)968絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.26導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)96(10MHz時 )特性インピーダンス(Ω)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
886060871.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒039100701.5C-2VS(単線)(AC 7/0.09)黒1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒 同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線 03910070同軸ケーブル1.5C-2VS関西通信電線1巻(100m)
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88606053
2021-05-15
用途: ビデオ信号の伝送

ピンプラグを使ってntscのビデオ伝送に利用している、柔軟で使い易い。

対象商品 : 88606053
2018-06-28
用途: アンテナ線のはり替え
その他業種

同一規格のアンテナ線を交換するために購入しました。以前使用していた物より柔軟性があって、取り回しが大変し易かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする