3D-2W(AC7/0.32)灰 同軸ケーブル3D-2W 関西通信電線 88606218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸ケーブル3D-2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード88606218品番3D-2W(AC7/0.32)灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。全長(m)10ケーブル3D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする