5D-2W(単線)(AC1/1.4)灰 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線 88606315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸ケーブル5D-2W

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内容量1巻(50m)注文コード88606315品番5D-2W(単線)(AC1/1.4)灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。全長(m)50ケーブル5D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88606297
2024-03-06
用途: 通信機器間の接続用に使用
その他業種

通信機器間の接続用に特性が良好でシールド製が優れるテフロン同軸ケーブルや二重編組の同軸ケーブルを専ら使用します。二重編組の同軸ケーブルは8D-2Wや5D-2Wを多く使用しますがモノタロウでは価格が適正なので他の物と一緒に購入しました。品物は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする