820-62 一般事務所用腕章 ユニット 88617076

一般事務所用腕章

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード88617076品番820-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

着脱の簡単なマジックテープ式。

文字内容省エネ推進委員取付方式安全ピン、マジックテープ材質ユニビニールダブル加工仕様マジックテープ付、上部安全ピン付トラスコ品番742-8375寸法(mm)85×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする