ユニット
一般事務所用腕章
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
88617295
品番
847-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
着脱の簡単なマジックテープ式。
文字内容
受付
取付方式
安全ピン、マジックテープ
材質
ユニビニールダブル加工
仕様
マジックテープ付、上部安全ピン付
トラスコ品番
743-9636
寸法(mm)
85×400