トーケミ
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
88618784
品番
CM-6V-VVFC-F15-TI1
参考基準価格(税別)
¥126,460
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・最高吐出圧
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。
ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
吐出量(mL/min)(50/60Hz)
(at0.1MPa)12~60/14.4~72
最高吐出圧時の吐出量(mL/min)(50/60Hz)
55/70
最高吐出圧(MPa)
1.0
接続口径(Φmm)
15
電圧(V)
100
モーター電圧(V)
単相100
仕様
(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングル
ストローク(mm)
3
質量(kg)
約4.3
モーター
全閉自冷型屋内フランジ型
モーター(W)
25
接続形式
フランジ継手 JIS 10K
モーター極数(P)
4
絶縁階級
E種
材質(接液部)
(ポンプヘッド)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(コネクタ)PVC、(バルブシート)FKM、(チャッキボール)セラミックス、(Oリング)アフラス
使用例
(液)次亜塩素酸ソーダ、PAC、塩酸、希硫酸
ダイヤフラム径(Φmm)
39
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません