ユニット
産業廃棄物分別アルミステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
金属くず
燃え殻
廃油
廃プラスチック類
廃酸
廃アルカリ
ガラスくず
金属くず
ゴムくず
木くず
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88621486
品番
822-86
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルミなので良くなじみます
文字内容
金属くず
取付方式
裏面粘着
材質
アルミステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-9428
寸法(mm)
100×200
質量(g)
45