ユニット
産業廃棄物分別標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
金属くず
燃え殻
廃油
廃プラスチック類
廃酸
廃アルカリ
金属くず
ゴムくず
廃棄物置場 きちんと分別しましょう
取付方式
穴4
穴4
穴6(上下各3)
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88621574
品番
822-76
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2mm厚の大型板でしっかり表示!
文字内容
金属くず
取付方式
穴4
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-9321
寸法(mm)
300×600
質量(g)
330
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。