ユニット
構内排水分別アルミステッカー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
汚水
注文コード
88622037
品番
820-74
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
不意の油、薬品等の流出事故に備えてスムーズに対処できるようにマンホールや排水溝周りに表示しておきましょう。
用途
マンホールや排水溝の流れ方向の表示に!
文字内容
汚水
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-8421
寸法(mm)
Φ100
質量(g)
5