曜日別特売
820-77 構内排水分別アルミステッカー標識 ユニット 88622064

構内排水分別アルミステッカー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚文字内容雨水専用排水溝 油・溶剤・塗料・薬品・洗浄水廃液などを絶対に流してはいけません。注文コード88622064品番820-77
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

不意の油、薬品等の流出事故に備えてスムーズに対処できるようにマンホールや排水溝周りに表示しておきましょう。

用途マンホールや排水溝の流れ方向の表示に!文字内容雨水専用排水溝 油・溶剤・塗料・薬品・洗浄水廃液などを絶対に流してはいけません。取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様裏面粘着トラスコ品番742-8456寸法(mm)150×200質量(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする