ユニット
番号札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
赤
赤
黄
セット内容
51~100迄連番 各1枚 合計50枚入
1~50迄連番 各1枚 合計50枚入
51~100迄連番 各1枚 合計50枚入
寸法(mm)
60×40
45×30
60×40
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(50枚)
注文コード
88623035
品番
877-617
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
連番番号入の小判札です。
用途
順番の整理や番号表示に最適です。
仕様
上部穴1箇所、片面表示
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
60×40
色
赤
セット内容
51~100迄連番 各1枚 合計50枚入
トラスコ品番
745-0281