Z-256-1 弁当容器 セット シーピー化成 88626493

弁当容器 セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×6袋)注文コード88626493品番Z-256-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別セット品材質蓋-OPS(電子レンジ不可)、本体-BS(電子レンジ可)寸法(mm)238×190×33電子レンジ×室数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※対応する蓋は電子レンジ不可です。電子レンジで温める際はご注意ください。(容器はレンジ使用可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする