M 無地 H300 イーグリップ パックタケヤマ 88629397

イーグリップ

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×10袋)
注文コード
88629397
品番
M 無地 H300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

持ち運びに便利な取っ手付き角底袋です。取手裏面にはフィルム貼りの補強加工が施してあり、丈夫です。

材質
未晒クラフト
幅(mm)
180
色
茶
高さ(mm)
225
短辺(mm)
105
長辺(mm)
180
マチ(mm)
105
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81972966
2022-12-30
用途: カップケーキやプリン等テイクアウト時

紙袋の底がしっかりして、持ち手と一体化しているのでテイクアウト用のカップケーキやパフェ、プリンやゼリー等を入れても安定して持って帰ってもらえるので重宝しています。今までは紙袋の中にカップホルダーも入れ商品が倒れないようにしていましたが、こちらの紙袋だとそのままで大丈夫なのでコストも半減しました!お値段もかなり安く有難いです。

対象商品 : 81972966
2022-03-27
用途: テイクアウト
curry&cafeちょいす。 様(飲食業)

サンドイッチ3つのテイクアウトにピッタリサイズで
見た目もお洒落です

対象商品 : 81972966
2022-11-18
用途: ミニトーストのテイクアウト用に使用しています。
cafe&nail ali 様(飲食業)

丁度いい大きさで、使い勝手が良いと思います!
お値段も手頃な価格だと思います!

対象商品 : 81972966
2021-10-27
用途: 飲食店テイクアウト
建設業・工事業

テイクアウトカップ容器を一つ入れるサイズでよいと思います。

対象商品 : 81972966
2021-06-26
用途: 商品の梱包
サービス業

購入者の私は、価格、サイズ、文句なしです。
あとは手にする顧客の顔を見てみて「満足者が多いようでしたら、再注文したい」と思います。

対象商品 : 88629397
2021-05-21
用途: ショップ袋
Shining Egg AGG 様(卸売・小売業)

小さいものを購入された際のショップ袋として使用
しっかりした素材で高級感があり、お客様からは、おしゃれ、かわいいなどと絶賛してもらっています!

対象商品 : 81972966
2020-10-28
用途: 包装
Boule de neige 様(飲食業)

丈夫で使いやすい。商品のお渡しやプレゼントに便利。
是非また買います。

対象商品 : 81972966
2020-09-27
用途: ベーカリーの配達用
卸売・小売業

マチ広の角底なので、商品(食パンや焼き菓子、ドリンク等)の納まりがよく、配達時も安定してきれいに運べます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする