DXHS-7 フードパック(ボ) 中央化学 88630255

フードパック(ボ)

(9件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×12袋)注文コード88630255品番DXHS-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

のせ蓋付きです。

材質本体HIPS、蓋OPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×133×35耐熱温度(℃)本体90、蓋80電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88630255DXHS-706171421-DXHS-7 DXHS-7 身L 中央化学 06171421DXHS-7 身L中央化学1箱(100枚×12袋)
13,980
税込15,378
4
88630255DXHS-706171430-DXHS-7 HS-7 蓋 中央化学 06171430HS-7 蓋中央化学1箱(100枚×12袋)
9,998
税込10,998
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89286547
2023-01-24
用途: 蕎麦入れ

蕎麦打ちをしており、3人前を入れる際に使用していて大変重宝しています。

対象商品 : 89286531
2022-12-16
用途: カフェ・弁当のテイクアウト用
飲食業

とても使いやすいサイズが気に入っています。
同じようなサイズ感で、電子レンジ可の素材の物があれば嬉しいです。

対象商品 : 89286513
2022-06-11
用途: イベント時にうなぎの蒲焼を入れて販売時に使用。
川島物産サービス業

※お手頃な価格で購入し使用したが、蓋を輪ゴムで止めたがずれやすいのが難点。

対象商品 : 89286522
2020-09-12
用途: 持ち帰り
京寿司飲食業

安くて速くて ありがたい
取引さ気が止めてて困っていたが
送料込でも 今より安い
これからもよろしく

対象商品 : 89286486
2020-01-27
用途: 手打ち蕎麦を入れてお客様に提供する時に使用します
運輸・通信業

注文してから、早く出荷いただき感謝です
丁寧な梱包でとても良かった。
大きさも手ごろで使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89286522
2021-06-16
用途: 持ち帰り用に
つゆき

やわらかく 安い けど 用は足りる 
ゴミもがさばらなくて いいと言う人もいる

対象商品 : 89286522
2020-04-20
用途: お弁当
サービス業

思ったよりは丈夫でした。
大きさは使いやすいサイズ。

対象商品 : 89286522
2019-07-24
用途: 食品のお持ち帰り
割烹 梅元飲食業

いつも定番で使用してますが、割引もあり購入させていただいてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする