HEIKO
角底袋
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
90
注文コード
88634621
品番
6 ティータイム
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
マチ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
150
高さ(mm)
280
マチ(mm)
90
材質
晒クラフト紙
種類
紙袋
メーカー商品コード
004047600