曜日別特売
- リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウ 88635041

モノタロウ

リレー 各種電装品切替用 DC12V専用

(48件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード88635041品番-
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。

用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※DC24V車には使用できません。またご使用に関しては取付作業の前に商品に添付の取扱い説明書と注意事項をご確認、ご理解の上ご使用ください。
※5極各種電装品切替用リレーの回路について
赤線に接続されたバッテリー電源12V(+)はリレーが作動していない時(オフの状態)は常に白線=B接点とつながっています。
(リレーがオフの状態ではバッテリー電源は常に白線から出力されています)青線にスイッチからの電流が流れ(黒線からアースされ)るとリレー内部のコイルに磁力が発生し赤線に接続されたバッテリー電源12V(+)の出力が白線(B接点)から黄線(A接点)に切り替わって出力されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 自動車のライトを制御

リード線が太くて30Aは間違いなく流せると思います。
使用電流は0.5Aほどなので耐久性も問題なく長時間使えるはずです。

対象商品 : 88635041
2025-11-02
用途: バイク修理
農・林・水産業

ジレラランナーのヘッドライトリレーにピタリ合いました。

2024-12-21
用途: 車の改造には最適
クワドロペット自動車・二輪車・自転車関連業

何時も定番で使用させて頂いております。不具合一切なしです。

対象商品 : 88635041
2023-05-31
用途: 軽キャンの配線に使用
農・林・水産業

ソーラー発電を軽キャンに付けたので電源切り替えに使用

対象商品 : 88635041
2023-04-17
用途: 車の電源供給に使用
有限会社レーシング自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチでリレーを動かし、さまざまな電源供給に使用しました
USB電源、ブース計電源に、さまざまな電源供給にリレー使用中です。

3が参考にしています
対象商品 : 88635041
2022-11-09
用途: 安定した性能
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

安定した性能と加工のしやすさ(色の仕分け)値段等、いつも使用しています。

対象商品 : 88635041
2022-05-06
用途: 自家用車の電源補強

電源コードなど、しっかりとした造りで安心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88635041
2023-01-18
用途: バッテリーからの常時電源取り出し
サービス業

量販店でよく見るものと使い勝手は同じでした。耐久性はまだわかりませんが、必要にして充分かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09
質問:
A接点・B接点切り替えとありますが、同時にA・B使えるのでしょうか。
回答:
同時にはご使用頂けません。
2021-04-01
質問:
2種類の電源を切り替える用途に使いたいのですが、電源側と負荷側を逆に接続しても問題ないでしょうか。
回答:
問題ございません。
1が参考にしています
2021-04-01
質問:
スイッチが接続されるコイル部分に、ダイオードが内蔵されていますか。
回答:
こちらの商品には、ダイオードは内蔵しておりません。
2021-04-01

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする