81220PS DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン TKG 88668176

81220PS DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン TKG 88668176
81220PS DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン TKG 88668176

DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ1/2
深さ(mm)20
内容量1個注文コード88668176品番81220PS
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

DO-EN(ドー・エン)ガストロノームパンスチームコンベクションはもちろん、色々な用途にご使用できます。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。

サイズ1/2容量(L)1.2材質18-8ステンレス外形寸法(mm)325×265深さ(mm)20TKG品番9-0113-0204TKG品番(2017)6-0111-0204
注意
※深さ20mm・40mmは底面のみ穴明になっています。
※深さ65mm・100mm・150mmは底面と側面が穴明になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする