曜日別特売
16インチ用 18-8ケーキバット用クリンプ目アミ 新越ワークス(Three Snow) 88677915

18-8ケーキバット用クリンプ目アミ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88677915品番16インチ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

アミ目のピッチ約12mm角

材質ステンレス鋼サイズ16インチ用間口W×奥行D(mm)390×281網目約12mm角ピッチTKG品番9-0140-0708TKG品番(2017)6-0138-0708商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88677915
2023-02-07
用途: 製菓店
卸売・小売業

とてもしっかりした作りでした。目の細かさもちょうどよくクッキーやケーキを冷ますのに重宝しています。枚数をさらにそろえようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88677906
2022-05-20
用途: 大型バットの敷編み
カルチベートサービス業

大型バットに適合した網が無く、多少改造して重宝して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする