小 パイレス 信越 88678922

パイレス

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ小
間口W×奥行D×高さH(mm)375×275×25
質量(kg)0.27
TKG品番9-0143-1101
内容量1個注文コード88678922品番小
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
質量(kg)
0.27
色
ホワイト
サイズ
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
375×275×25
TKG品番
9-0143-1101
材質
ABS樹脂
TKG品番(2017)
6-0141-1001

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88678904
2026-01-06
用途: 陳列
株式会社しげ田 様(卸売・小売業)

まずまずだが、少し安モノぽっいし、もうちょっとじゃうこうかんがほしい

対象商品 : 88678913
2024-02-02
用途: 精肉盛り付け
近江牛「認定」指定店 お肉のおかだ 様(卸売・小売業)

昔から黄色を愛用しています。以前と比べると耐久性は弱くなったように思いますがおおむね満足しています。また継続的に購入させて頂きます。ありがとうございます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする