アカオアルミ
アルミ番重
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
大80
特大150
特大120
特大90
大140
大110
大80
大60
中110
中80
中60
小110
小80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88680094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,560
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
アルミ
内寸法(mm)
525×345
質量(kg)
1.165
サイズ
大80
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×370× 80
TKG品番
9-0146-0406
TKG品番(2017)
6-0144-0406