- アルミ番重 アカオアルミ 88680146

アルミ番重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ小110
内容量1個注文コード88680146品番-
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質アルミ内寸法(mm)340×258質量(kg)0.775サイズ小110間口W×奥行D×高さH(mm)370×287×110TKG品番9-0146-0411TKG品番(2017)6-0144-0411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする