曜日別特売
9500040 UK18-8パンチング箸消毒かご UK(三宝) 88685974

UK18-8パンチング箸消毒かご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個幅(mm)205注文コード88685974品番9500040
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

パンチング穴径:6mm

材質18-8ステンレス幅(mm)205高さ(mm)55奥行(mm)90サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205× 90×55パンチ径(Φmm)6TKG品番9-0200-1001TKG品番(2017)6-0186-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする