UK(三宝)
UK18-8パンチング箸消毒かご
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
260
注文コード
88685983
品番
9500030
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パンチング穴径:6mm
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
260
高さ(mm)
65
奥行(mm)
100
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×65
パンチ径(Φmm)
6
TKG品番
9-0200-1002
TKG品番(2017)
6-0186-1002