曜日別特売
1300 セントローマン スパチュラ セントローマン 88688652

セントローマン スパチュラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ小
内容量1個注文コード88688652品番1300
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

SAINT ROMAIN樹脂部耐熱温度:-20℃~110℃

サイズ
小
柄長さ(mm)
680
寸法(幅W×長さL)(m)
110×160
TKG品番
9-0210-1003
TKG品番(2017)
6-0192-0703
材質
ステンレス ヘラ部:ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする