曜日別特売
VL2B 真空保存庫 VLタイプ 加藤産業 88698452

真空保存庫 VLタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1800
内容量1個注文コード88698452品番VL2B
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高真空で鮮度をキープ!
85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。
真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。
PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。

容量(mL)1800材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム外径×高さH(Φmm×mm)160×144TKG品番9-0247-0402TKG品番(2017)6-0227-0302
注意
※ポンプは、別売りの真空保存庫用ポンプVP-1B<APV22>を ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88698443
2023-11-29
用途: 食品の保存
教育・研究機関

空気の抜け具合があいまいかなと思います。あと、空気を抜く時、一度に抜けない。

対象商品 : 88698443
2022-12-28
用途: 刻み野菜等の保存に使用
茶房結飲食業

刻み野菜や調理済みの保存に使用しています。真空になるため、鮮度が落ちにくく、長持ちして便利です。色々なサイズがあり、使用するものによって分けていますが、ポンプはどれにも共通に使用できて便利です。

対象商品 : 88698443
2022-06-14
用途: 生野菜や開封した食品の保管
その他業種

安価なのと丈夫そうなので購入しましたが予想通りしっかりとしています。いたみやすい食品も安心して買い物してます。知人にも紹介したのですがとても重宝しているようです。

対象商品 : 88698452
2021-12-19
用途: 食品保存

以前にVL1B(1100ml)3個購入、良かったので今回はVL2B(1800ml)を購入。
真空状態をしっかり維持してくれて、ほんと食品が長持ちします。
おすすめです。

対象商品 : 88698443
2021-01-14
用途: 食材の保存
卸売・小売業

かさのあるちぎったレタスや切ったキャベツの保存に使っています
レタスは一晩もすると切り口が赤っぽく変色してきますが
このケースに入れて空気を抜いておくと変色をかなり遅らせることができるので
好きな時に必要な量だけ取り出してあとは空気を抜いておけば
きれいな色のままサラダを楽しむことができます

対象商品 : 88698452
2019-09-04
用途: 趣味の染色
運輸・通信業

作りもしっつかりしていて、長く使用できそう。布をそめるので、長方形のがあれば最高。構造的に可能かどうかは、分かりませんが。

対象商品 : 88698443
2019-02-13
用途: 野菜に調味液がどの位染み込むのか観察するために使用しました。
サービス業

別売のポンプと組み合わせて使用しましたが、電動の真空パック器に負けない商品でした。

対象商品 : 88698443
2019-01-21
用途: 真空を体感し空を知る 即ち食品の保存
サービス業

真空状態に近い最高で85%の空気を抜いて保存が出来る容器との説明で購入し使用しております。
本当にそうなのかは調べる機会も機械もないので、証明は出来ないが家の照明の下で使用していると奇怪な事にそうだろうと思えてくる。
加藤産業のポンプを使い空気を抜く真空に近づくとポンプの上下運動がきつくなって来ます。
自転車やボールの空気入れの逆と思えば逆も又、真なりで理解し易いと思います。
そして蓋が閉まりボタンを押して空気を抜くまで締り続けております。
この奇怪な現象をポンプという機械を使い実行する機会を持てた事は我が人生において新しい発見でした。
食品の保存状態も良好で、これは素晴らしい商品であり、将来は人間も危険な酸素を除いて大きな真空保存庫で活動出来ないかと、そればかりを考えている正月でありますが、正月以降も使用する意向です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする