曜日別特売
- 18-0ボール 神子島製作所(桃印) 88700963

18-0ボール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)21
容量(L)2.36
内容量1個注文コード88700963品番-
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,5981,298

18-0ステンレスボールステンレス素材の中でも比較的安価な製品です。18-8より耐食性は若干劣りますが業務用向け製品ですのでご使用上、特に問題はありません。

材質ステンレス呼び寸法(cm)21容量(L)2.36板厚(mm)0.6外径×深さ(Φmm×mm)228× 82TKG品番9-0256-0504TKG品番(2017)6-0235-0704
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88701006
2020-03-20
用途: 惣菜調理
飲食業

丈夫でとても使いやすいので、80食のお惣菜下ごしらえや、仕上げに活躍してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする