曜日別特売
16691500 グッチーニ ボール グッチーニ 88704585

グッチーニ ボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88704585品番16691500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

材質:SAN樹脂

材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂呼び寸法(cm)15容量(L)0.5外径×高さH(Φmm×mm)150× 65TKG品番9-1900-0101TKG品番(2017)6-1696-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88704594
2021-12-14
用途: 作品の実験
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に付いているテープが粘着残りとなるため、水につけてから剥がした方がきれいにとれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする